仕様メモリサイズ:512Mbit●インターフェースタイプ:パラレル●パッケージタイプ:TSOP●ピン数:48●構成:64 M x 8ビット●実装タイプ:表面実装●セルタイプ:NAND●動作供給電圧 Min:2.7 V●動作供給電圧 Max:3.6 V●長さ:12.1mm●高さ:1.05mm●幅:12.1mm●寸法:18.5 x 12.1 x 1.05mm●1ワード当たりのビット数:8bit●SLC NANDフラッシュメモリ. Macronixは、業界標準のパッケージと機能を備えた、512 Mbit〜4 Gbitの低密度SLC NAND製品を揃えています。. シングルレベルセル(SLC)