MX25L6445EMI-10G Macronix 64Mbit フラッシュ メモリ MACRONIX 49481733

Macronix 64Mbit フラッシュ メモリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様メモリサイズ:64Mbit●パッケージタイプ:SOP●ピン数:16●構成:16 M x 4ビット、32 M x 2ビット、64 M x 1ビット●実装タイプ:表面実装●セルタイプ:NOR●動作供給電圧 Min:2.7 V●動作供給電圧 Max:3.6 V●長さ:10.5mm●高さ:2.44mm●幅:7.6mm●寸法:10.5 x 7.6 x 2.44mm●ワード数:16M, 32M, 64M●シリアルNORフラッシュメモリ、MXSMIO (マルチI/O)デュプレックス(DTR)、MX25/66xxx45/85シリーズ. シリアルNORフラッシュメモリ、MXSMIO (マルチI/O)デュプレックス(DTR)、マルチI/OインターフェイスのMX25/66xxx45/85シリーズMacronix MXSMIOファミリは、3 VシリアルNORフラッシュメモリ製品を取り揃えています。 MX25xxx45シリーズは、DTR (2倍の転送速度)モード動作のクワッド入力 / 出力インターフェイスを備え、最大800 MHzの高速のデータ転送速度を誇ります。 注文コード49481733 品番MX25L6445EMI-10G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量22種類から選べます 他の種類を見る
仕様メモリサイズ:64Mbit●パッケージタイプ:SOP●ピン数:16●構成:16 M x 4ビット、32 M x 2ビット、64 M x 1ビット●実装タイプ:表面実装●セルタイプ:NOR●動作供給電圧 Min:2.7 V●動作供給電圧 Max:3.6 V●長さ:10.5mm●高さ:2.44mm●幅:7.6mm●寸法:10.5 x 7.6 x 2.44mm●ワード数:16M, 32M, 64M●シリアルNORフラッシュメモリ、MXSMIO (マルチI/O)デュプレックス(DTR)、MX25/66xxx45/85シリーズ. シリアルNORフラッシュメモリ、MXSMIO (マルチI/O)デュプレックス(DTR)、マルチI/OインターフェイスのMX25/66xxx45/85シリーズMacronix MXSMIOファミリは、3 VシリアルNORフラッシュメモリ製品を取り揃えています。 MX25xxx45シリーズは、DTR (2倍の転送速度)モード動作のクワッド入力 / 出力インターフェイスを備え、最大800 MHzの高速のデータ転送速度を誇ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする