※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BX416150(10) BX4 エクステンションソケット ビックス 49481735 BX416150(10) BX4 エクステンションソケット ビックス 49481735

BX4 エクステンションソケット

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) L150 注文コード49481735 品番BX416150(10)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はL・内容量など72種類から選べます 他の種類を見る
その他【Sq】12.7、【TYPE】D L150 H16 D125 D225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする