内容量1セット(144個)
仕様メモリサイズ:64Mbit 、 インターフェースタイプ:パラレル 、 パッケージタイプ:LFBGA 、 ピン数:64 、 構成:4 M x 16ビット、8 M x 8ビット 、 実装タイプ:表面実装 、 動作供給電圧 Min:2.7 V 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 長さ:11.1mm 、 高さ:0.65mm 、 幅:13.1mm 、 寸法:11.1 x 13.1 x 0.65mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 パラレルNORフラッシュメモリ. Macronixでは、3 V及び5 Vの業界標準パラレルNORフラッシュメモリ製品(密度は2 Mbit 〜)を幅広く提供しています。 これらの製品は、x8、x16、x8/x16選択可能構成のブート型及びユニフォームセクタ型アーキテクチャを備えています。 3 Vの製品ラインのMX29LVシリーズは標準の読み取りアクセスを、MX29GL及びMX68GLシリーズはページモードアクセスを備えます。
注文コード49481873
品番MX29GL640EHXFI-70G