内容量1袋(10個)
仕様メモリサイズ:8Mbit●パッケージタイプ:USON●ピン数:8●構成:4 M x 2ビット、8 M x 1ビット●実装タイプ:表面実装●セルタイプ:NOR●動作供給電圧 Min:1.65 V●動作供給電圧 Max:3.6 V●長さ:4.1mm●高さ:0.55mm●幅:4.1mm●寸法:4.1 x 4.1 x 0.55mm●ワード数:4M, 8M●シリアルNORフラッシュメモリ、標準シリアルインターフェイス、MX25xxx06シリーズ. シリアルNORフラッシュメモリ、標準シリアルインターフェイス、MX25xxx06シリーズMacronix MX25xxx06シリーズは、標準シリアルインターフェイスシングル又はデュアルの入力 / 出力を提供します。 電源は3 V又は2.5 Vの単一動作電圧です。 プログラム / 消去コマンドは、4 KBセクタ及び64 KBブロックで実行できます。
注文コード49481907
品番MX25L8006EZUI-12G