MX29LV800CBXEI-70G Macronix 8Mbit フラッシュ メモリ MACRONIX 49482013

Macronix 8Mbit フラッシュ メモリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(480個) 仕様メモリサイズ:8Mbit 、 インターフェースタイプ:パラレル 、 パッケージタイプ:LFBGA 、 ピン数:48 、 構成:1 M x 8ビット、512 K x 16ビット 、 実装タイプ:表面実装 、 動作供給電圧 Min:2.7 V 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 長さ:6.1mm 、 高さ:0.65mm 、 幅:8.1mm 、 寸法:6.1 x 8.1 x 0.65mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 パラレルNORフラッシュメモリ. Macronixでは、3 V及び5 Vの業界標準パラレルNORフラッシュメモリ製品(密度は2 Mbit 〜)を幅広く提供しています。 これらの製品は、x8、x16、x8/x16選択可能構成のブート型及びユニフォームセクタ型アーキテクチャを備えています。 3 Vの製品ラインのMX29LVシリーズは標準の読み取りアクセスを、MX29GL及びMX68GLシリーズはページモードアクセスを備えます。 注文コード49482013 品番MX29LV800CBXEI-70G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量18種類から選べます 他の種類を見る
仕様メモリサイズ:8Mbit 、 インターフェースタイプ:パラレル 、 パッケージタイプ:LFBGA 、 ピン数:48 、 構成:1 M x 8ビット、512 K x 16ビット 、 実装タイプ:表面実装 、 動作供給電圧 Min:2.7 V 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 長さ:6.1mm 、 高さ:0.65mm 、 幅:8.1mm 、 寸法:6.1 x 8.1 x 0.65mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 パラレルNORフラッシュメモリ. Macronixでは、3 V及び5 Vの業界標準パラレルNORフラッシュメモリ製品(密度は2 Mbit 〜)を幅広く提供しています。 これらの製品は、x8、x16、x8/x16選択可能構成のブート型及びユニフォームセクタ型アーキテクチャを備えています。 3 Vの製品ラインのMX29LVシリーズは標準の読み取りアクセスを、MX29GL及びMX68GLシリーズはページモードアクセスを備えます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする