MOM-38-14-18 カプリコン オルダムタイプ MOM NBK(鍋屋バイテック会社) 49482587

 

MOM-38-14-18 カプリコン オルダムタイプ MOM NBK(鍋屋バイテック会社) 49482587
MOM-38-14-18 カプリコン オルダムタイプ MOM NBK(鍋屋バイテック会社) 49482587
MOM-38-14-18 カプリコン オルダムタイプ MOM NBK(鍋屋バイテック会社) 49482587

カプリコン オルダムタイプ MOM

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)14
14
10
12
15
16
18
3
4
5
6
8
6.35
20
22
24
25
28
30
35
38
40
42
軸穴径D2(Φmm)18
18
14
15
16
20
22
3
4
5
6
8
10
12
6.35
24
25
28
30
35
38
40
42
外径(Φmm)38
全長W(mm)40.5
内容量1個注文コード49482587品番MOM-38-14-18
参考基準価格(税別)¥5,220販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
軸穴径D1(Φmm)14軸穴径D2(Φmm)18全長W(mm)40.5許容トルク(N・m)110常用トルク(N・m)55外径(Φmm)38許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏心(mm)0.8材質(本体)S45C質量(g)230種類オルダムタイプ最大軸穴径(mm)22慣性モーメント(kg・m2)5.5×10-5静的ねじりばね定数(N・m/rad)7400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49481381
2024-01-04
用途: モーターと送りネジの接続
製造業

ステッピングモーターと機械加工されていない送りネジとの接続に使用したが、きっちり取付ができて、伝達トルクも問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする