※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BX414200IS(10) BX4 防振ソケット(IS) ビックス 49484806 BX414200IS(10) BX4 防振ソケット(IS) ビックス 49484806

BX4 防振ソケット(IS)

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) L200 注文コード49484806 品番BX414200IS(10)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品はL・内容量など72種類から選べます 他の種類を見る
その他【Sq】12.7 A16 L200 H14 D123 D225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする