※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BU412200SIR(10) BU4 防振ユニバーサルソケット(IR)スプリング付 ビックス 49485427 BU412200SIR(10) BU4 防振ユニバーサルソケット(IR)スプリング付 ビックス 49485427

BU4 防振ユニバーサルソケット(IR)スプリング付

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) L200 注文コード49485427 品番BU412200SIR(10)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品はL・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
その他【Sq】12.7 A16 L200 H12 D121 D225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする