仕様●LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12 / 24 Vdc、514シリーズ. 10 mmカラー拡散凸レンズ IP67定格 17 mmブライトニッケルめっき黄銅ハウジング 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
長さ(mm)38.5
質量(g)22.2
定格電圧(V)12dc
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)12.7
発光色緑
保護等級IP67
ピーク波長(nm)565
LED光源(mcd)45
最大消費電力(mW)1000
保存温度範囲(℃)-40〜85
定格電流(mA)20
直流電流(mA)19
ナット締付トルク(N・m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルカット寸法(mm)12.7
パネル厚(mm)1.5〜8
センター寸法(mm)(Min)19.5
動作温度範囲(℃)-40〜85
電球の種類LED
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色メタリック (光沢ニッケル)
最大逆電圧(V)1000
電球サイズ(mm)10