内容量1個
発光色緑
定格電圧(V)230ac
仕様●110 Vタイプは、ドロッパ抵抗を使用した230 V電源での使用には適していません。 接続には絶縁圧着端子のみを使用してください。. LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、110 / 230 Vac、651シリーズ. 10 mmカラー拡散凸レンズ 17 mmベゼル、黒色陽極酸化アルミハウジング IP67等級のシール構造 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 回転防止設計ボディ 想定寿命: 90000時間 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子 シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャが付属
注文コード49485583
品番651-114-76