仕様●シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 5/12/24/28 Vdc、677シリーズ. 7 mm高コントラストスモークポリカーボネートレンズ 11.5 mmベゼル、ロープロファイルの黒色陽極酸化アルミハウジング 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 'D'字型取り付けにより回転を防止 0.11インチ (2.8 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.5 mm)端子
長さ(mm)33
質量(g)3.6
定格電圧(V)12dc
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)8.1
発光色緑
保護等級IP67
ピーク波長(nm)520
LED光源(mcd)1815
最大消費電力(mW)700
保存温度範囲(℃)-40〜100
定格電流(mA)20
直流電流(mA)15
ナット締付トルク(N・m)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルカット寸法(mm)8.1
パネル厚(mm)1.5〜13
センター寸法(mm)14.5
動作温度範囲(℃)-40〜75
電球の種類LED
ベゼルスタイル埋め込型
ベゼル色黒
最大逆電圧(V)1000
電球サイズ(mm)7