仕様●このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 8 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 571/573シリーズ
長さ(mm)19.5
質量(g)-
定格電圧(V)2.8
端子の種類空中配線
取付穴(mm)8
発光色緑
保護等級-
ピーク波長(nm)-
LED光源(mcd)-
最大消費電力(mW)-
保存温度範囲(℃)-
定格電流(mA)30
直流電流(mA)-
ナット締付トルク(N・m)-
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルカット寸法(mm)-
パネル厚(mm)-
センター寸法(mm)-
動作温度範囲(℃)-
電球の種類LED
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色メタリック (ニッケルめっき)
最大逆電圧(V)-
電球サイズ(mm)5