Marquardt スライドスイッチ 双極双投(DPDT)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●装着タイプ:パネルマウント●スイッチの動作:チェンジオーバー●コンタクト定格電流:10 A @ 250 V ac●IP評価:IP40●ターミナルタイプ:クイックコネクト●アクチュエータタイプ:スライド●接触抵抗:<100mΩ●機械的寿命:1E4Cycles●コンタクト材質:銅スズ銀めっき●ENEC、UL、CSA. Marquardtスライドスイッチ - シリーズ4021. このMarquardt DPDT 4021シリーズのスライドスイッチは、電圧セレクタスイッチ(無電流スイッチング用)として最適です。. 5 A @ 250 V ac 各種端子タイプを用意(例: 基板側、品番 ; 8235349 8235349 を参照) 注文コード49486073 品番04021.0512-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●装着タイプ:パネルマウント●スイッチの動作:チェンジオーバー●コンタクト定格電流:10 A @ 250 V ac●IP評価:IP40●ターミナルタイプ:クイックコネクト●アクチュエータタイプ:スライド●接触抵抗:<100mΩ●機械的寿命:1E4Cycles●コンタクト材質:銅スズ銀めっき●ENEC、UL、CSA. Marquardtスライドスイッチ - シリーズ4021. このMarquardt DPDT 4021シリーズのスライドスイッチは、電圧セレクタスイッチ(無電流スイッチング用)として最適です。. 5 A @ 250 V ac 各種端子タイプを用意(例: 基板側、品番 ; 8235349 8235349 を参照) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする