内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●装着タイプ:パネルマウント●スイッチの動作:チェンジオーバー●コンタクト定格電流:2 A @ 250 V ac●IP評価:IP40●ターミナルタイプ:はんだ●アクチュエータタイプ:スライド●接触抵抗:<100mΩ●機械的寿命:1E4Cycles●コンタクト材質:銅スズ銀めっき●ENEC、UL、CSA. Marquardtスライドスイッチ - シリーズ4021. このMarquardt DPDT 4021シリーズのスライドスイッチは、電圧セレクタスイッチ(無電流スイッチング用)として最適です。. 5 A @ 250 V ac 各種端子タイプを用意(例: 基板側、品番 ; 8235349 8235349 を参照)
注文コード49486089
品番04021.0101-00