内容量1個
仕様アクチュエータタイプ:ボタン●ターミナルタイプ:Pc Pin●コンタクト定格電流:4 @ 12 dc●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT●IP評価:IP00、IP40、IP67●操作力:≦1.8 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀(金めっき)●ケースの材質:PBTP(ポリブチレン・テレファサラット)●機械的寿命:500000Cycles●動作温度範囲:-40 +85℃●定格負荷はオーム負荷で、この値及び記載の想定寿命は公称値です。詳細については、データシートを参照してください。. Marquardt IP40 IP67防水サブミニチュアスナップ式スイッチ 1055シリーズ. Marquardt 1055シリーズスナップ式単極スイッチ 1055シリーズスナップ式スイッチはコンパクト設計で、IP67(品番 741-0984 741-0984 及び 741-0993 741-0993 )又はIP40(品番 741-0980 741-0980 )に準拠した防塵 防水の切り替えシステムを備えています。 Marquardt 1055シリーズは、 ;50 mΩの接触抵抗及び >100 MΩの絶縁抵抗を備えており、はんだ付け端子又は配線済み端子の付いたプランジャアクチュエータを用意しています。. 防水、IP67等級、品番 741-0984 741-0984 及び 741-0993 741-0993 を参照 特別に設計されたアクチュエータガイドにより、40°の起動角度が実現 コンタクト間距離 ;3 mm UL94 HB等級の難燃性 品番 741-0980 741-0980 及び 741-0984 741-0984 には、スイッチボディの右側に実装ピンが付いており、長さは1.5 mmです。 品番 741-0993 741-0993 には、スイッチボディの両側に実装ピンが付いており、長さはそれぞれ2.5 mmです。
注文コード49486633
品番01055.2061-02