内容量1個
仕様アクチュエータタイプ:ボタン●ターミナルタイプ:はんだ●コンタクト定格電流:1 A @ 250 V ac●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT●IP評価:IP00, IP67●操作力:?1.9 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●スイッチハウジング:ハウジング●コンタクト材質:Au●ケースの材質:PAラミネート加工ガラス繊維強化ポリアミド●機械的寿命:10000000Cycles●リリース力:?0.5N●動作温度範囲:-40 → +100℃●Marquardtサブミニチュアスナップ式スイッチシリーズ - 1045. Marquardtスナップ式スイッチの主な用途は、車載、家電、電動工具などです。 防塵性と防水性を備え、機械的寿命は最大1000万回. 幅広い定格範囲 使用時の許容差が高い IP40又はIP67に対応
注文コード49486667
品番01045.0151-00