Marquardt 押しボタンスイッチ 16 A

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:1-pole on-off switch●装着タイプ:パネルマウント●パネルのカットアウトサイズ:12.9 x 19.8mm●パネルのカットアウト幅:19.8mm●パネルのカットアウト高さ:12.9mm●コンタクト定格電流:16 A @ 250 V ac●アクチュエータ色:黒●ターミナルタイプ:タブ●UL、CSA、ENEC. 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1683シリーズプッシュボタンスイッチ. Marquardt 1683シリーズの1極 / 2極プッシュボタンスイッチです。 1683プッシュボタンスイッチはClass II機器での使用に適しており、非照光型又は照光型(赤又は緑)の230 V acネオンアクチュエータを用意しています。 Marquardt 1683プッシュボタンスイッチは、最高16 Aの大容量スイッチング機能を備えたSPNO、SPST、DPST及びDPNOの銀色のコンタクトを搭載しています。 これらのMarquardtプッシュボタンスイッチは、4.8 mmのファストン / クイックコネクト式端子を備えています。. 高い定格電流、最高16 A 難燃性: UL 94(アクチュエータ: V-0、ソケット: V-1、ハウジング: V-2) 機械的寿命: 100,000回 注文コード49486886 品番1683.1201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:1-pole on-off switch●装着タイプ:パネルマウント●パネルのカットアウトサイズ:12.9 x 19.8mm●パネルのカットアウト幅:19.8mm●パネルのカットアウト高さ:12.9mm●コンタクト定格電流:16 A @ 250 V ac●アクチュエータ色:黒●ターミナルタイプ:タブ●UL、CSA、ENEC. 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1683シリーズプッシュボタンスイッチ. Marquardt 1683シリーズの1極 / 2極プッシュボタンスイッチです。 1683プッシュボタンスイッチはClass II機器での使用に適しており、非照光型又は照光型(赤又は緑)の230 V acネオンアクチュエータを用意しています。 Marquardt 1683プッシュボタンスイッチは、最高16 Aの大容量スイッチング機能を備えたSPNO、SPST、DPST及びDPNOの銀色のコンタクトを搭載しています。 これらのMarquardtプッシュボタンスイッチは、4.8 mmのファストン / クイックコネクト式端子を備えています。. 高い定格電流、最高16 A 難燃性: UL 94(アクチュエータ: V-0、ソケット: V-1、ハウジング: V-2) 機械的寿命: 100,000回 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする