Marquardt 押しボタンスイッチ 4 A

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:1-pole on-off switch●装着タイプ:パネルマウント●パネルのカットアウトサイズ:16mm●パネルのカットアウト直径:16mm●コンタクト定格電流:4 A @ 12 V dc●アクチュエータ色:グレー●ターミナルタイプ:タブ●UL、CSA、ENEC. 品番 ; 741-0776 741-0776 及び ; 607-7804 607-7804 は、パネル切り抜き用ベゼルの下に固定ピンを備えています。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 5000シリーズプッシュボタンスイッチ. Marquardt 5000シリーズの丸型プッシュボタンスイッチは、単極常時開スイッチで、クラスIIの機器に適しています。 この丸型プッシュボタンスイッチは、パネル取り付け用の16 mmの切り抜きが必要です。また、IP40又はIP54等級の防塵 / 防水シーリングを備えたカラーアクチュエータを選択することができます。 Marquardt 5000シリーズのプッシュボタンスイッチは、機械的寿命が長く、2.8 mmファストン / クイックコネクト式端子を備えています。. 接触距離: 3 mm以上 プリトラベル: 2 ±0.4 mm 総トラベル / ストローク: 4 mm 燃焼性: UL 94 V-2 機械的寿命: 200,000回 注文コード49487026 品番5000.0211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:1-pole on-off switch●装着タイプ:パネルマウント●パネルのカットアウトサイズ:16mm●パネルのカットアウト直径:16mm●コンタクト定格電流:4 A @ 12 V dc●アクチュエータ色:グレー●ターミナルタイプ:タブ●UL、CSA、ENEC. 品番 ; 741-0776 741-0776 及び ; 607-7804 607-7804 は、パネル切り抜き用ベゼルの下に固定ピンを備えています。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 5000シリーズプッシュボタンスイッチ. Marquardt 5000シリーズの丸型プッシュボタンスイッチは、単極常時開スイッチで、クラスIIの機器に適しています。 この丸型プッシュボタンスイッチは、パネル取り付け用の16 mmの切り抜きが必要です。また、IP40又はIP54等級の防塵 / 防水シーリングを備えたカラーアクチュエータを選択することができます。 Marquardt 5000シリーズのプッシュボタンスイッチは、機械的寿命が長く、2.8 mmファストン / クイックコネクト式端子を備えています。. 接触距離: 3 mm以上 プリトラベル: 2 ±0.4 mm 総トラベル / ストローク: 4 mm 燃焼性: UL 94 V-2 機械的寿命: 200,000回 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする