Marquardt 押しボタンスイッチ 4 A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●動作特性: モーメンタリ●イルミネーション: なし●実装タイプ:パネルマウント●接点構成:SPST●プッシュボタンの色:黒●パネルのカットアウト直径:16mm●コンタクト材質:Silver●IP保護等級:IP40●コンタクト定格電流:4A at 12Vdc●ケースの色:黒●末端様式:タブ 注文コード49487035 品番5000.0104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●動作特性: モーメンタリ●イルミネーション: なし●実装タイプ:パネルマウント●接点構成:SPST●プッシュボタンの色:黒●パネルのカットアウト直径:16mm●コンタクト材質:Silver●IP保護等級:IP40●コンタクト定格電流:4A at 12Vdc●ケースの色:黒●末端様式:タブ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする