内容量1個仕様コンタクトのコンフィギュレーション:1-pole on-off switch●コンタクト定格電流:6 A @ 250 V ac●アクチュエータ色:黒●ターミナルタイプ:タブ●UL、CSA、ENEC. 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1840シリーズプッシュボタンスイッチ. Marquardt 1840シリーズの単極プッシュボタンスイッチは、クラスII機器に最適です。 1840シリーズのプッシュボタンスイッチは、SPNC / SPNO / SPST / SPDTスイッチ形式の銀のコンタクトと、最大6 Aの高いスイッチ機能を備えています。 このMarquardt 1840プッシュボタンスイッチは、4.8 mm Faston / クイック接続形式の端子を装備しています。. M12 x 0.75ねじ付きブッシュ 接触距離: 3 mm以上 UL 94 V-2等級の難燃性 機械的寿命: 100,000回注文コード49487078品番1841.1201