Marquardt 押しボタンスイッチ 6 A

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スイッチの動作:ラッチ●コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ●装着タイプ:パネルマウント●コンタクト定格電流:6 A @ 250 V ac●ターミナルタイプ:タブ●UL、CSA、ENEC. 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1840シリーズプッシュボタンスイッチ. Marquardt 1840シリーズの単極プッシュボタンスイッチは、クラスII機器に最適です。 1840シリーズのプッシュボタンスイッチは、SPNC / SPNO / SPST / SPDTスイッチ形式の銀のコンタクトと、最大6 Aの高いスイッチ機能を備えています。 このMarquardt 1840プッシュボタンスイッチは、4.8 mm Faston / クイック接続形式の端子を装備しています。. M12 x 0.75ねじ付きブッシュ 接触距離: 3 mm以上 UL 94 V-2等級の難燃性 機械的寿命: 100,000回 注文コード49487096 品番1841.1101
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様スイッチの動作:ラッチ●コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ●装着タイプ:パネルマウント●コンタクト定格電流:6 A @ 250 V ac●ターミナルタイプ:タブ●UL、CSA、ENEC. 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1840シリーズプッシュボタンスイッチ. Marquardt 1840シリーズの単極プッシュボタンスイッチは、クラスII機器に最適です。 1840シリーズのプッシュボタンスイッチは、SPNC / SPNO / SPST / SPDTスイッチ形式の銀のコンタクトと、最大6 Aの高いスイッチ機能を備えています。 このMarquardt 1840プッシュボタンスイッチは、4.8 mm Faston / クイック接続形式の端子を装備しています。. M12 x 0.75ねじ付きブッシュ 接触距離: 3 mm以上 UL 94 V-2等級の難燃性 機械的寿命: 100,000回 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする