曜日別特売
JACP-51 ジョイントCPアダプター 未来工業 49488897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジョイントCPアダプター

商品レビューを投稿する
内容量1個適合管薄鋼:51⇔CD管・PF管適合コネクタ:42〈呼び42用(G1 1/2)〉、ライニング鋼管(ねじ付)42、厚鋼(ねじ付)42注文コード49488897品番JACP-51
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管、ミラレックス(F)のコネクタ、厚鋼電線管(ねじ付)、ポリエチレンライニング鋼管(ねじ付)の異種管相の接続に使用します。

寸法L(mm)51.5寸法D(Φmm)58.3適合管薄鋼:51⇔CD管・PF管適合コネクタ:42〈呼び42用(G1 1/2)〉、ライニング鋼管(ねじ付)42、厚鋼(ねじ付)42
注意
※CD管・PF管コネクタ(サイズ42,54)を使用する場合は、アダプタージョイント(MFAJ-42,54)をご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする