曜日別特売
JACP-63 ジョイントCPアダプター 未来工業 49488906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジョイントCPアダプター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個適合管薄鋼:63⇔CD管・PF管適合コネクタ:54〈呼び54用(G2)〉、ライニング鋼管(ねじ付)54、厚鋼(ねじ付)54注文コード49488906品番JACP-63
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管、ミラレックス(F)のコネクタ、厚鋼電線管(ねじ付)、ポリエチレンライニング鋼管(ねじ付)の異種管相の接続に使用します。

寸法L(mm)57.5寸法D(Φmm)71.2適合管薄鋼:63⇔CD管・PF管適合コネクタ:54〈呼び54用(G2)〉、ライニング鋼管(ねじ付)54、厚鋼(ねじ付)54
注意
※CD管・PF管コネクタ(サイズ42,54)を使用する場合は、アダプタージョイント(MFAJ-42,54)をご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする