※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
GPアダプターPF管用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
適合管
PF管:16⇔厚鋼:16
PF管:16⇔厚鋼:16
PF管:22⇔厚鋼:22
PF管:28⇔厚鋼:28
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49489012
品番
FPGP-16Y
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
CD管・PF管と厚鋼電線管(ねじ付)相互の接続に使用します。
仕様
ねじ付、ワンタッチ型
寸法L(mm)
71
寸法D1(Φmm)
36
寸法D2(Φmm)
25
適合管
PF管:16⇔厚鋼:16
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください