※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドカバー(カド用)PF管用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49490078 品番 FNE-K22G
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

壁のカド部からの引き込みに使用します。
トロ防止シール付です。

仕様カド用 寸法L(mm)143 寸法H(mm)48.7 適合管PF管22(MFは除く) コネクタネジサイズ呼び22用(G3/4)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする