※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
仮枠カップリングPF管用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49490857
品番
FPH-16CY
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。
トロ防止シール付です。
仕様
打ち継ぎに最適差し込むだけのワンタッチ型
寸法L(mm)
69
寸法H(mm)
60
寸法D(Φmm)
40.5
寸法h(mm)
19
適合管
PF管16
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください