No.903UT 薄型PTFE粘着テープニトフロン No.903UT 日東電工 49492086

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄型PTFE粘着テープニトフロン No.903UT

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1箱(28巻)注文コード49492086品番No.903UT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

総厚み0.06mmの薄型タイプの粘着テープです。
従来品と比べて約23%の軽量化を実現し、資源保護に貢献します。
耐熱性、滑り性、撥水性などのすぐれた特性を備えています。
-60℃~200℃の広い温度範囲で連続使用が可能です(推奨値)。また、短時間であればより高温でも使用可能です。
UL510の難燃基準に対して、Flame Retardantを取得しています(登録番号E34833)。

用途電線・ケーブルおよびコイルの絶縁耐熱テープ。モータ駆動システムの絶縁および摺動。自動車内部のキシミ音対策や摺動部の擦れ対策。厚さ(mm)0.06使用温度(℃)-60~200寸法(幅Wmm×長さLm)19×10引張強度44(N/19mm)構成シリコン系粘着剤・ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルム伸び(%)180絶縁破壊電圧(kV)6.4難燃性UL510 Flame Retardant (E34833)引きはがし粘着力(N/19mm)(対SUS板)4.3巻戻し力3.8(N/19mm)動摩擦係数0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする