ウエスト
ウエストの 建具金物
ウエストの 鍵・錠前
ウエストの 引き戸錠
内外締り
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49492095
品番
300-S0105-ST
参考基準価格(税別)
¥8,440
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
材質
アルミ
色
塗装シルバー (ST)
ケース
【ロックケース】S01
ドア厚(mm)
30-31