仕様電源電圧:12→ 50 V dc 、 許容電流値:10 A 、 定格電圧:45 V dc 、 コンパチブルなモータータイプ:D.Cモータ 、 制御入力:電圧 、 取付けスタイル:フランジ取り付け 、 長さ:180mm 、 幅:103mm 、 深さ:26mm 、 寸法:180 x 103 x 26 mm 、 動作温度範囲:-10 → +45 ℃ 、 ADS 50シリーズ. ADS50は、ブラシ付き永久磁石DCモータの制御に使用できる強力なサーボ増幅器です。. アンプのDIPスイッチで4つの動作モードを選択可能 タコメータ、エンコーダ、IR補正による回転数制御またはトルク(電流)制御を使用できます。 このコントローラには、モータを極めて小さいインダクタンスで使用できる追加のモータチョークが装着されています。 増幅器の直列ポテンショメータにより、IRフィードバック、オフセット、最高速度、最大電流、及び利得用の調整が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応