Maxon
Maxonの 電子部品(オンボード)
Maxonの 能動部品
Maxonの ディスクリート
Maxon 遊星ギヤヘッド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ギア比:84:1●ギアボックスのタイプ:プラネタリー形●最大出力トルク:0.3 Nm●軸径:3mm●直径:16 mm●全長:22.7mm●16 mm遊星ギアヘッド
注文コード
49492346
品番
110323
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ギア比:84:1●ギアボックスのタイプ:プラネタリー形●最大出力トルク:0.3 Nm●軸径:3mm●直径:16 mm●全長:22.7mm●16 mm遊星ギアヘッド
RoHS指令(10物質対応)
対応