Maxon
Maxonの 電子部品(オンボード)
Maxonの 能動部品
Maxonの ディスクリート
Maxon 遊星ギヤヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ギア比:84:1●ギアボックスのタイプ:プラネタリー形●最大出力トルク:0.3 Nm●軸径:3mm●直径:16 mm●17 mm遊星ギアヘッド. モータとギアヘッドは、ギアヘッドをモータ本体のねじ山に取り付け、耐衝撃性接着剤をねじ山に薄く塗布して、しっかりと固定するだけで接続できます。. 遊星構造により非常に高いトルク出力を実現 全段階のギアが金属構造
注文コード
49492364
品番
110328
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ギア比:84:1●ギアボックスのタイプ:プラネタリー形●最大出力トルク:0.3 Nm●軸径:3mm●直径:16 mm●17 mm遊星ギアヘッド. モータとギアヘッドは、ギアヘッドをモータ本体のねじ山に取り付け、耐衝撃性接着剤をねじ山に薄く塗布して、しっかりと固定するだけで接続できます。. 遊星構造により非常に高いトルク出力を実現 全段階のギアが金属構造