Maxon
Maxonの 電子部品(オンボード)
Maxonの 能動部品
Maxonの ディスクリート
Maxon 遊星ギヤヘッド
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ギア比:370:1●ギアボックスのタイプ:プラネタリー形●最大出力トルク:0.375 Nm●軸径:3mm●直径:16 mm●全長:26.3mm●16 mm遊星ギアヘッド
注文コード
49492373
品番
110324
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
仕様
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ギア比:370:1●ギアボックスのタイプ:プラネタリー形●最大出力トルク:0.375 Nm●軸径:3mm●直径:16 mm●全長:26.3mm●16 mm遊星ギアヘッド
RoHS指令(10物質対応)
対応