Maxon
Maxonの 電子部品(オンボード)
Maxonの 能動部品
Maxonの ディスクリート
Maxon 遊星ギヤヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ギア比:370:1●ギアボックスのタイプ:プラネタリー形●最大出力トルク:1.6 Nm●軸径:4mm●直径:22 mm●全長:43mm●22 mm遊星ギアヘッド
注文コード
49492434
品番
110340
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ギア比:370:1●ギアボックスのタイプ:プラネタリー形●最大出力トルク:1.6 Nm●軸径:4mm●直径:22 mm●全長:43mm●22 mm遊星ギアヘッド
RoHS指令(10物質対応)
対応