Maxon
Maxonの 電子部品(オンボード)
Maxonの 能動部品
Maxonの ディスクリート
Maxon 遊星ギヤヘッド
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ギア比:1621:1●ギアボックスのタイプ:プラネタリー形●最大出力トルク:1.6 Nm●軸径:4mm●直径:22 mm●全長:49.8mm●22 mm遊星ギアヘッド
注文コード
49492443
品番
110341
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
この商品は
仕様
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ギア比:1621:1●ギアボックスのタイプ:プラネタリー形●最大出力トルク:1.6 Nm●軸径:4mm●直径:22 mm●全長:49.8mm●22 mm遊星ギアヘッド
RoHS指令(10物質対応)
対応