Maxon
Maxonの 電子部品(オンボード)
Maxonの 能動部品
Maxonの ディスクリート
Maxon 遊星ギヤヘッド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ギア比:74:1●ギアボックスのタイプ:プラネタリー形●最大出力トルク:22.5 Nm●軸径:12mm●直径:42 mm●全長:70mm●42 mm遊星ギアヘッド
注文コード
49492468
品番
203123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ギア比:74:1●ギアボックスのタイプ:プラネタリー形●最大出力トルク:22.5 Nm●軸径:12mm●直径:42 mm●全長:70mm●42 mm遊星ギアヘッド
RoHS指令(10物質対応)
対応