Maxon
Maxonの 電子部品(オンボード)
Maxonの 能動部品
Maxonの ディスクリート
Maxon 遊星ギヤヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ギア比:690:1●ギアボックスのタイプ:プラネタリー形●最大出力トルク:3.4 Nm●軸径:3.2mm●直径:22 mm●全長:62.1mm●許容入力:8.8 W●22 mm遊星ギア - 高出力. Maxon Motors社による高出力の遊星ギアヘッドです。平歯ギアヘッドと硬質ステンレススチール製の出力シャフトを備えています。
注文コード
49492495
品番
370808
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ギア比:690:1●ギアボックスのタイプ:プラネタリー形●最大出力トルク:3.4 Nm●軸径:3.2mm●直径:22 mm●全長:62.1mm●許容入力:8.8 W●22 mm遊星ギア - 高出力. Maxon Motors社による高出力の遊星ギアヘッドです。平歯ギアヘッドと硬質ステンレススチール製の出力シャフトを備えています。