McLennan Servo Supplies
McLennan Servo Suppliesの 電子部品(オンボード)
McLennan Servo Suppliesの 能動部品
McLennan Servo Suppliesの ディスクリート
McLennan Servo Supplies ギヤヘッド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ギア比:25:1●ギアボックスのタイプ:楕円形●最大出力トルク:0.7 Nm●軸径:4mm●全体の幅:47.6mm●全体的な深さ:16.5mm●最大スピード:200rpm
注文コード
49493073
品番
P5-G11L82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,350
販売価格(税別)
¥
8,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ギア比:25:1●ギアボックスのタイプ:楕円形●最大出力トルク:0.7 Nm●軸径:4mm●全体の幅:47.6mm●全体的な深さ:16.5mm●最大スピード:200rpm
RoHS指令(10物質対応)
対応