McLennan Servo Supplies
McLennan Servo Suppliesの 電子部品(オンボード)
McLennan Servo Suppliesの 能動部品
McLennan Servo Suppliesの ディスクリート
McLennan Servo Supplies スパーギヤヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ギア比:30:1●ギアボックスのタイプ:スパー形●最大出力トルク:0.3 Nm●軸径:6mm●直径:38 mm●全長:47.1mm●38 mmのスパーギアボックス - シリーズ2038. 2038シリーズのスパーギア搭載ギアボックス. カバー材質: プラスチック ステンレススチール製出力シャフト、直径6 mm ハウジング直径38 mm 最大半径方向力50 N 最大軸方向力30 N
注文コード
49493116
品番
2038-30:1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ギア比:30:1●ギアボックスのタイプ:スパー形●最大出力トルク:0.3 Nm●軸径:6mm●直径:38 mm●全長:47.1mm●38 mmのスパーギアボックス - シリーズ2038. 2038シリーズのスパーギア搭載ギアボックス. カバー材質: プラスチック ステンレススチール製出力シャフト、直径6 mm ハウジング直径38 mm 最大半径方向力50 N 最大軸方向力30 N
RoHS指令(10物質対応)
対応