内容量1個
仕様ギア比:25:2●ギアボックスのタイプ:スパー形●最大出力トルク:2.5 Nm●全体の幅:56mm●全体的な深さ:41mm●装着可能なギアボックスは4Nmタイプ. 高品質のスチールギア付きギアボックスで、次の特長を備えています。. 最大出力: 4Nm 高い信頼性と性能、放熱性を提供する金属製 焼結青銅ベアリング 出力シャフトの最大ラジアル荷重: 25N 出力シャフトの最大軸方向荷重: 20N 最大連続出力電力: 15W 出力シャフトをシールしてギアボックスからのグリスの漏れを防止 取り付け手順を示したわかりやすい説明書付き
注文コード49493143
品番MRIG06 (25:2)