McLennan Servo Supplies スパーギヤヘッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ギア比:25:1●ギアボックスのタイプ:スパー形●最大出力トルク:4 Nm●全体の幅:56mm●全体的な深さ:41mm●装着可能なギアボックスは4Nmタイプ. 高品質のスチールギア付きギアボックスで、次の特長を備えています。. 最大出力: 4Nm 高い信頼性と性能、放熱性を提供する金属製 焼結青銅ベアリング 出力シャフトの最大ラジアル荷重: 25N 出力シャフトの最大軸方向荷重: 20N 最大連続出力電力: 15W 出力シャフトをシールしてギアボックスからのグリスの漏れを防止 取り付け手順を示したわかりやすい説明書付き 注文コード49493159 品番MRIG11 (25:1)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥33,099
販売価格(税別)
30,090
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様ギア比:25:1●ギアボックスのタイプ:スパー形●最大出力トルク:4 Nm●全体の幅:56mm●全体的な深さ:41mm●装着可能なギアボックスは4Nmタイプ. 高品質のスチールギア付きギアボックスで、次の特長を備えています。. 最大出力: 4Nm 高い信頼性と性能、放熱性を提供する金属製 焼結青銅ベアリング 出力シャフトの最大ラジアル荷重: 25N 出力シャフトの最大軸方向荷重: 20N 最大連続出力電力: 15W 出力シャフトをシールしてギアボックスからのグリスの漏れを防止 取り付け手順を示したわかりやすい説明書付き RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする