McLennan Servo Supplies
McLennan Servo Suppliesの 電子部品(オンボード)
McLennan Servo Suppliesの 能動部品
McLennan Servo Suppliesの ディスクリート
McLennan Servo Supplies サーボドライブ アンプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49493344
品番
MSE421
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,347
販売価格(税別)
¥
75,770
バスケットに入れる
仕様
アクセサリタイプ:アンプ●併用可能製品:モータ●電圧範囲:10 → 30 V dc●許容電流値:2 A●許容入力:60 W