AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
MCXコネクタ Amphenol jack
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
49493719
品番
MCX6252B1-3GT30G-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
仕様
オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:スルーホール●ボディめっき:金●インピーダンス:50Ω●動作温度 Min:-65 ℃●動作周波数:0 → 6GHz●コンタクトめっき:ホワイトブロンズの上に金●コンタクト材質:ベリリウム銅●Amphenol MCXコネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応