RADIALL
RADIALLの 電子部品(オンボード)
RADIALLの 機構部品(電子部品)
RADIALLの 基板用コネクタ
MCXコネクタ Radiall jack
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:表面実装●ボディめっき:ニッケルめっき上に金めっき●インピーダンス:75Ω●動作温度 Min:-55 ℃●動作周波数:0 → 6GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ベリリウム銅●Straight PCB skt - SMT
注文コード
49493913
品番
R213424800W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:表面実装●ボディめっき:ニッケルめっき上に金めっき●インピーダンス:75Ω●動作温度 Min:-55 ℃●動作周波数:0 → 6GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ベリリウム銅●Straight PCB skt - SMT