仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:ニッケルめっき上に金めっき●ケーブルタイプ:RG405●インピーダンス:50Ω●動作温度 Min:-55 ℃●動作周波数:0 → 6GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:真鍮●はんだ付け用MCXオスプラグ. MCXコネクタは、圧着シリーズとほぼ同じですが、半硬質ケーブルに取り付けるように設計されています。 CECC 22220仕様に準拠しています。
RoHS指令(10物質対応)対応