MCXコネクタ Radiall Plug

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49493956 品番R113081000W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:ニッケルめっき上に金めっき●ケーブルタイプ:RG178, RG196●インピーダンス:50Ω●動作温度 Min:-55 ℃●動作温度 Max:+155 ℃●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:真鍮●圧着プラグおよびジャックの組み立てには、圧着工具 RS品番< 252-2473') 252-2473/を使用します。L型プラグ取付けには、はんだキャップ組立工具RS品番< 245-5165') 245-5165/も必要です。. MCX(50Ω) プラグおよびジャック. 金またはニッケルによる、ストレートおよびL型のケーブル プラグおよびジャックのシリーズ 一般的な小型同軸ケーブルRG174、RG178に対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする