RADIALL
RADIALLの 電子部品(オンボード)
RADIALLの 機構部品(電子部品)
RADIALLの 基板用コネクタ
MCXコネクタ Radiall Plug
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49493965
品番
R213082007W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:青銅●ケーブルタイプ:RG179, RG187●インピーダンス:75Ω●動作温度 Min:-55 ℃●動作周波数:0 → 6GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:真鍮●Straight plug