RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
MCXジャック RS PRO jack
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49494157
品番
738-5793
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,056
販売価格(税別)
¥
960
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:PCBマウント●ボディめっき:錫●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 8GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:ベリリウム銅●MCXジャック. RSのMCXジャック製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応