RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
MCXジャック RS PRO jack
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49494166
品番
738-5812
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:表面実装●ボディめっき:金●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 3 GHz, 0 → 6 GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●MCXジャック. RSのMCXジャック製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応