SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
MCXジャック Samtec jack
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:スルーホール●電池タイプ:マイクロミニチュア●ボディめっき:金●ケーブルタイプ:同軸●インピーダンス:75Ω●動作温度 Min:-65℃●動作周波数:6GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:ベリリウム銅●シリーズ:MMCX7
注文コード
49494324
品番
MMCX7-J-P-GF-ST-TH1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:スルーホール●電池タイプ:マイクロミニチュア●ボディめっき:金●ケーブルタイプ:同軸●インピーダンス:75Ω●動作温度 Min:-65℃●動作周波数:6GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:ベリリウム銅●シリーズ:MMCX7
RoHS指令(10物質対応)
対応